RCK 45 D.48X76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCHVASYXXX-RCK45-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmc1TlM4eE1EYzJPVFV4TnpRME5URTFNQzlKVGtSRFNGWkJVMWxZV0ZoZlVrTkxORFZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTA2ZDZmMjE5OTJlZmM1NTVkMDFlZjY5YzFmMjMyNzRmMzA1YzY4YTc1NGFlZDgxZWIxMjkyMzlhYWVjY2Y
15043157 胀套 

CHIARAVALLI CHIARAVALLI

RCK 45 D.48X76

描述

CHIARAVALLI RCK 45 D.48X76

Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 76MM Outside Diameter; 28MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 45 Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

RCK 45 D.48X76

BDI部件号
15043157

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 2

分类
品牌
制造商名称
CHIARAVALLI
最低订购量
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
RCK 45
带帽螺钉
M8 X 22
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.30073
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 48MM Bore; 76MM Outside Diameter; 28MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; RCK 45 Series; M8 X 22 Cap Screw
孔径
1.882 英寸 | 48 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
2.98 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新