CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
RCK 70 D.40/65
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
描述
CHIARAVALLI RCK 70 D.40/65
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 39MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; RCK 70 Series; M6 X 25 Cap Screw
制造商部件号
RCK 70 D.40/65
BDI部件号
15043187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RCK-70-D-40-65/p/15043187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
RCK 70
带帽螺钉
M6 X 25
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.32277
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 39MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; RCK 70 Series; M6 X 25 Cap Screw
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
孔径
1.569 英寸 | 40 毫米
外径
2.549 英寸 | 65 毫米
长度
1.535 英寸 | 39 毫米