CHIARAVALLI
CHIARAVALLI
RCK95 17/50
CHIARAVALLI CHIARAVALLI
描述
CHIARAVALLI RCK95 17/50
Keyless Screw Locking Assembly; 17MM Bore; 50MM Outside Diameter; 50MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; RCK 95 Series; M6 X 40 Cap Screw
制造商部件号
RCK95 17/50
BDI部件号
1480889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RCK95-17-50/p/1480889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 6 |
| BDI- 匈牙利 | 6 |
| BDI- 罗马尼亚 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
RCK 95
带帽螺钉
M6 X 40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.12436
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 17MM Bore; 50MM Outside Diameter; 50MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6MM Additional Length; RCK 95 Series; M6 X 40 Cap Screw
外径
1.961 英寸 | 50 毫米
孔径
0.667 英寸 | 17 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米