RF7013.1-040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrT0M4eE1EYzNNREEwTkRjME56Z3dOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9YMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmYzOGFmNjg5MDY3ZDQ1NmExNzEwZTNmYWJmODI4ZjA3MjA2ZDgwNzk5MDgxOWJiOThkNDIwZjYzOTMxNDlk
20101069 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RF7013.1-040

描述

RINGFEDER CORP RF7013.1-040

Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6.02MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M6 X 20 Cap Screw

制造商部件号

RF7013.1-040

BDI部件号
20101069

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
EAN条码
0842058101670
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7013.1
带帽螺钉
M6 X 20
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 65MM Outside Diameter; 30.988MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 6.02MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M6 X 20 Cap Screw
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
长度
1.22 英寸 | 30.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新