https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN 7012 200/260
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP RFN 7012 200/260
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 51.993MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 16.002MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M14 X 45 Cap Screw
制造商部件号
RFN 7012 200/260
BDI部件号
22865146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RFN-7012-200-260/p/22865146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058100345
重量 / Kilogram
8.65
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7012
带帽螺钉
M14 X 45
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
19
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 200MM Bore; 260MM Outside Diameter; 51.993MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 16.002MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M14 X 45 Cap Screw
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
带帽长
0.63英寸 | 16.002毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
长度
2.047 英寸 | 51.993 毫米