RFN 7015.0 130x180 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhrT0M4eE1EYzNNREEwTkRjME56Z3dOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9YMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMmYzOGFmNjg5MDY3ZDQ1NmExNzEwZTNmYWJmODI4ZjA3MjA2ZDgwNzk5MDgxOWJiOThkNDIwZjYzOTMxNDlk
22141757 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RFN 7015.0 130x180

描述

RINGFEDER CORP RFN 7015.0 130x180

Keyless Screw Locking Assembly; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 73.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 12.014MM Additional Length; Steel; RFN 7015 Series; M12 X 40 Cap Screw

制造商部件号

RFN 7015.0 130x180

BDI部件号
22141757

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
EAN条码
0842058102349
重量 / Kilogram
6.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7015
带帽螺钉
M12 X 40
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
14
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 73.99MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 12.014MM Additional Length; Steel; RFN 7015 Series; M12 X 40 Cap Screw
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
长度
2.913 英寸 | 73.99 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
带帽长
0.473英寸 | 12.014毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新