RFN7012 60X90 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
21474193 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RFN7012 60X90

描述

RINGFEDER CORP RFN7012 60X90

Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.003MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 9.5MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M8 X 22 Cap Screw

制造商部件号

RFN7012 60X90

BDI部件号
21474193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
EAN条码
0842058100161
重量 / Kilogram
0.69
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7012
带帽螺钉
M8 X 22
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.003MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 9.5MM Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M8 X 22 Cap Screw
长度
0.945 英寸 | 24.003 毫米
带帽长
0.374英寸 | 9.5毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新