https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7012-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmd6TXk4eE1EYzJPVFU1TXpBME1Ea3lOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekF4TWw5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ZmNiNzVhNzE1ODRmMGY2Zjc5YWFjNWFiNjYwZDU0NGZjY2NlYjQ5OTFhMTFlOGUwYmU2OTJiMjkxYWI2NWU0
RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7012-IN 4
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP RFN7012-IN 4
Keyless Screw Locking Assembly; 4" Bore; 5.843" Outside Diameter; 1.299" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 1.85" Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
RFN7012-IN 4
BDI部件号
21474080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RFN7012-IN-4/p/21474080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058100864
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7012
带帽螺钉
M12 X 30
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
4.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4" Bore; 5.843" Outside Diameter; 1.299" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 1.85" Additional Length; Steel; RFN 7012 Series; M12 X 30 Cap Screw
带帽长
0.551英寸 | 13.995毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
长度
1.299 英寸 | 32.994 毫米
外径
5.843 英寸 | 148.412 毫米