RINGFEDER CORP
RINGFEDER CORP
RFN7013.1 60X90
RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP
描述
RINGFEDER CORP RFN7013.1 60X90
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 37.998MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8.001MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
RFN7013.1 60X90
BDI部件号
21474194
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/RFN7013-1-60X90/p/21474194
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 61 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0842058101731
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7013.1
带帽螺钉
M8 X 25
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.9
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 37.998MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8.001MM Additional Length; Steel; RFN 7013.1 Series; M8 X 25 Cap Screw
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8.001毫米
长度
1.496 英寸 | 37.998 毫米