RFN7110 30X41 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRINASYXXX-RFN7110-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXlMMmhqWkM4eE1EYzNNREkzT0RNNE16WTBOaTlKVGtSU1NVNUJVMWxZV0ZoZlVrWk9OekV4TUY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMGZiMDgzZjFhNDBmYzc0YzBhMzI2NWE3OWU5NzM3ZWI3NTU5MjAyZmIwYmFjN2E0NWFlZDAwYTdlYzAxNmQ2
21474091 胀套 

RINGFEDER CORP RINGFEDER CORP

RFN7110 30X41

描述

RINGFEDER CORP RFN7110 30X41

Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.994MM Additional Length; Steel; RFN 7110 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

RFN7110 30X41

BDI部件号
21474091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RINGFEDER CORP
最低订购量
EAN条码
0842058107429
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
RFN 7110
带帽螺钉
M6
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 41MM Outside Diameter; 45.009MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 5.994MM Additional Length; Steel; RFN 7110 Series; M6 Cap Screw
长度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
带帽长
0.236英寸 | 5.994毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新