SHL 3.7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHL-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd6WlM4eE1EYzJPREE0T0RBd05qWTROaTlKVGtSVFMwWk1RMHRCVTFsZlUwaE1YMHRUUTFKWFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDAxMWE2OWQzNTY3NGMwMGE1MTQ1MDJjN2U1ZjQwYzA2ZjE2MzI4OGIyMTUxNmEyZDJmNWNhZjJkZWIxYjNhMg
1262768 胀套 

SKF SKF

SHL 3.7/16

描述

SKF SHL 3.7/16

Keyless Screw Locking Assembly; 3-7/16" Bore; 3.831" Outside Diameter; 3.209" Length; Steel; SHL Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SHL 3.7/16

BDI部件号
1262768

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572224687
重量 / Kilogram
1.436
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHL
带帽螺钉
M8
其它特点
8 Locking Screws | Concentric Locking | Multi Tapered Thin Locking Sleeve | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHL 3.7/16
重量/磅
3.166
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-7/16" Bore; 3.831" Outside Diameter; 3.209" Length; Steel; SHL Series; M8 Cap Screw
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
3.831 英寸 | 97.3 毫米
长度
3.209 英寸 | 81.5 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新