https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHR-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc0WXk4eE1EYzJPRGN5TkRnNE5UVXpOQzlKVGtSVFMwWk1RMHRCVTFsZlUwaFNYMHRUUTFKWFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQzMjIyOGY5MDJlNWI2MmE3MDE2MjY3NjMzYzE3NzMyMzBiN2U4ZGFiYjdmZjY0MjYyZWFkYjI2MmRiNjc2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHR-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc0WXk4eE1EYzJPRGN5TkRnNE5UVXpOQzlKVGtSVFMwWk1RMHRCVTFsZlUwaFNYMHRUUTFKWFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQzMjIyOGY5MDJlNWI2MmE3MDE2MjY3NjMzYzE3NzMyMzBiN2U4ZGFiYjdmZjY0MjYyZWFkYjI2MmRiNjc2ZQ
SKF
SKF
SHR 40
SKF SKF
描述
SKF SHR 40
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 67MM Outside Diameter; 57MM Length; Steel; SHR Series; M8 X 16 Cap Screw
制造商部件号
SHR 40
BDI部件号
1306747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SHR-40/p/1306747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577641229
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHR
带帽螺钉
M8 X 16
其它特点
6 Locking Screws | Non Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHR 40
重量/磅
2.48
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 40MM Bore; 67MM Outside Diameter; 57MM Length; Steel; SHR Series; M8 X 16 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
2.638 英寸 | 67 毫米
长度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米