SHR 60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHR-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRTBMMmc0WXk4eE1EYzJPRGN5TkRnNE5UVXpOQzlKVGtSVFMwWk1RMHRCVTFsZlUwaFNYMHRUUTFKWFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQzMjIyOGY5MDJlNWI2MmE3MDE2MjY3NjMzYzE3NzMyMzBiN2U4ZGFiYjdmZjY0MjYyZWFkYjI2MmRiNjc2ZQ
1306756 胀套 

SKF SKF

SHR 60

描述

SKF SHR 60

Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 92MM Outside Diameter; 79.5MM Length; Steel; SHR Series; M10 X 16 Cap Screw

制造商部件号

SHR 60

BDI部件号
1306756

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577641274
重量 / Kilogram
2.64
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHR
带帽螺钉
M10 X 16
其它特点
6 Locking Screws | Non Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHR 60
重量/磅
5.82
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 92MM Outside Diameter; 79.5MM Length; Steel; SHR Series; M10 X 16 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
3.13 英寸 | 79.5 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.622 英寸 | 92 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新