SHT 1.1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHT-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnd05pODVOamMyTVRFd01qTXpOak13TG1wd1p3fDY0MTFmMDE0YTI3YjE3MGE4NGM3YTdlZWZmMWViYWJmMjJkYWQxZWQzNmQwMzEzNDhiMjRhZDE2YWNhOWEyMTU
1306766 胀套 

SKF SKF

SHT 1.1/2

描述

SKF SHT 1.1/2

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2.264" Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw

制造商部件号

SHT 1.1/2

BDI部件号
1306766

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577640758
重量 / Kilogram
1.38
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHT
带帽螺钉
M8 X 16
其它特点
6 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHT 1.1/2
重量/磅
3.062
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 2.264" Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
长度
2.264 英寸 | 57.5 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新