SHT 24 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFLCKASY-SHT-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnd05pODVOamMyTVRFd01qTXpOak13TG1wd1p3fDY0MTFmMDE0YTI3YjE3MGE4NGM3YTdlZWZmMWViYWJmMjJkYWQxZWQzNmQwMzEzNDhiMjRhZDE2YWNhOWEyMTU
1306800 胀套 

SKF SKF

SHT 24

描述

SKF SHT 24

Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 46MM Outside Diameter; 37MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw

制造商部件号

SHT 24

BDI部件号
1306800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577640383
重量 / Kilogram
0.406
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHT
带帽螺钉
M6 X 12
其它特点
6 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHT 24
重量/磅
0.906
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 24MM Bore; 46MM Outside Diameter; 37MM Length; Steel; SHT Series; M6 X 12 Cap Screw
长度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
1.811 英寸 | 46 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新