SKF
SKF
SHT 50
SKF SKF
描述
SKF SHT 50 ; 皮带/皮带,带轮
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 77MM Outside Diameter; 68.5MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
制造商部件号
SKF SHT 50
BDI部件号
1306814
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SHT-50/p/1306814
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577640482
重量 / Kilogram
1.52
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHT
带帽螺钉
M8 X 16
其它特点
8 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHT 50
重量/磅
3.378
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 77MM Outside Diameter; 68.5MM Length; Steel; SHT Series; M8 X 16 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
2.697 英寸 | 68.5 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.031 英寸 | 77 毫米