SKF
SKF
SHT 60
SKF SKF
描述
SKF SHT 60
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 92MM Outside Diameter; 79.5MM Length; Steel; SHT Series; M10 X 16 Cap Screw
制造商部件号
SHT 60
BDI部件号
1306817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SHT-60/p/1306817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577641410
重量 / Kilogram
2.51
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SHT
带帽螺钉
M10 X 16
其它特点
6 Locking Screws | Slotted Outer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SHT 60
重量/磅
5.534
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 92MM Outside Diameter; 79.5MM Length; Steel; SHT Series; M10 X 16 Cap Screw
长度
3.13 英寸 | 79.5 毫米
外径
3.622 英寸 | 92 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米