SLD 1450 IN 1-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1450-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNVppODRPVFkwTnprMk9UY3pNRGcyTG1wd1p3fGQyMWI2NDY4ZDI4YTQwZTE4YjNhMDAwZmVlNWYxNGUzYTNiYjM2YWJiMTQyNDQxZGY2MzQ0ZjIzYjY4MGEyZTA
599385 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1450 IN 1-3/8

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1450 IN 1-3/8

Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1450 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1450 IN 1-3/8

BDI部件号
599385

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904983982
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1450
带帽螺钉
M6
其它特点
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1450 IN 1-3/8 (35X60MM) #
制造商内部编号
98398
重量/磅
0.838
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1450 Series; M6 Cap Screw
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新