对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SLD 1500 IN 1-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1500-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnek55ODRPVFkwTnprMk9UQTNOVFV3TG1wd1p3fDMwOWEwYjc4OTU2MzkwZDMzZDFhYzk3YjZhMmI2NWQzNzU5ODU3YTNhYjI3NTNkN2I5YmU0MTI5MWI4YTBhMjU
599018 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1500 IN 1-1/2

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 IN 1-1/2

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M6 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1500 IN 1-1/2

BDI部件号
599018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904980875
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1500
带帽螺钉
M6
其它特点
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1500 IN 1-1/2 (38X65MM) #
制造商内部编号
98087
重量/磅
0.772
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M6 Cap Screw
长度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新