TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1500 IN 2-1/4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 IN 2-1/4
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1500 IN 2-1/4
BDI部件号
599027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1500-IN-2-1-4/p/599027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904980967
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1500
带帽螺钉
M8
其它特点
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1500 IN 2-1/4
制造商内部编号
98096
重量/磅
1.477
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-1/4" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M8 Cap Screw
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米