SLD 1500 IN 3-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1500-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnek55ODRPVFkwTnprMk9UQTNOVFV3TG1wd1p3fDMwOWEwYjc4OTU2MzkwZDMzZDFhYzk3YjZhMmI2NWQzNzU5ODU3YTNhYjI3NTNkN2I5YmU0MTI5MWI4YTBhMjU
599040 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1500 IN 3-3/8

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 IN 3-3/8

Keyless Screw Locking Assembly; 3-3/8" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M10 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1500 IN 3-3/8

BDI部件号
599040

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904981094
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1500
带帽螺钉
M10
其它特点
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1500 IN 3-3/8
制造商内部编号
98109
重量/磅
3.307
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-3/8" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M10 Cap Screw
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新