SLD 1500 MM 60X90 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1500-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnek55ODRPVFkwTnprMk9UQTNOVFV3TG1wd1p3fDMwOWEwYjc4OTU2MzkwZDMzZDFhYzk3YjZhMmI2NWQzNzU5ODU3YTNhYjI3NTNkN2I5YmU0MTI5MWI4YTBhMjU
598984 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1500 MM 60X90

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1500 MM 60X90

Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1500 MM 60X90

BDI部件号
598984

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904980531
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1500
带帽螺钉
M8
其它特点
15 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Medium to High Torque | Self Releasing | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1500 MM 60X90 (2-3/8") #
制造商内部编号
98053
重量/磅
1.543
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 60MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1500 Series; M8 Cap Screw
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新