TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1750 IN 1
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1750 IN 1
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1750 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1750 IN 1
BDI部件号
599171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1750-IN-1/p/599171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904982404
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1750
带帽螺钉
M6
其它特点
6 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1750 IN 1
制造商内部编号
98240
重量/磅
0.661
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1" Bore; 1-31/32" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1750 Series; M6 Cap Screw
长度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米