SLD 1750 MM 45X75 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1750-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnM09TODRPVFl6TmpZMk9EQTBOelkyTG1wd1p3fDk4NzhjZjc5YjNlY2U5NmM3MGRlMWQ4NjFlM2UyMGVlNzY3YzNhNGM5ZWZkNjcyOGU2YTEzZjgzZDgzNDZhYWU
599146 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1750 MM 45X75

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1750 MM 45X75

Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1750 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1750 MM 45X75

BDI部件号
599146

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904982152
重量 / Kilogram
0.699
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1750
带帽螺钉
M8
其它特点
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | High Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1750 MM 45X75
制造商内部编号
98215
重量/磅
1.543
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 45MM Bore; 75MM Outside Diameter; 33MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1750 Series; M8 Cap Screw
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新