SLD 1900 IN 1-3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1900-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMllTODRPVFkwTnprMk9EYzBOemd5TG1wd1p3fDZkZGFjYmQ3MzI0MWViNTU2MzY2YWVjODFmODljZDBkN2JiM2QwZWY0YjM2N2ZjZWZlY2ViMmM1Zjg2NDBlNzY
599257 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1900 IN 1-3/4

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1900 IN 1-3/4

Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2.323" Outside Diameter; 2.559" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1900 IN 1-3/4

BDI部件号
599257

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904984866
重量 / Kilogram
1.199
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1900
带帽螺钉
M8
其它特点
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | Medium Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1900 IN 1-3/4
制造商内部编号
98486
重量/磅
2.646
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/4" Bore; 2.323" Outside Diameter; 2.559" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M8 Cap Screw
长度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
外径
2.323 英寸 | 59 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新