TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1900 IN 3/4
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1900 IN 3/4
Keyless Screw Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1.496" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1900 IN 3/4
BDI部件号
599245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1900-IN-3-4/p/599245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904984743
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1900
带帽螺钉
M6
其它特点
4 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | Medium Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1900 IN 3/4 (19X27MM)
制造商内部编号
98474
重量/磅
0.772
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 1.496" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M6 Cap Screw
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米