SLD 1900 MM 12X18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD1900-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJnMllTODRPVFkwTnprMk9EYzBOemd5TG1wd1p3fDZkZGFjYmQ3MzI0MWViNTU2MzY2YWVjODFmODljZDBkN2JiM2QwZWY0YjM2N2ZjZWZlY2ViMmM1Zjg2NDBlNzY
599427 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 1900 MM 12X18

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 1900 MM 12X18

Keyless Screw Locking Assembly; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 26MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M4 Cap Screw

制造商部件号

SLD 1900 MM 12X18

BDI部件号
599427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904984408
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1900
带帽螺钉
M4
其它特点
4 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | Medium Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1900 MM 12X18
制造商内部编号
98440
重量/磅
0.15
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 12MM Bore; 18MM Outside Diameter; 26MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M4 Cap Screw
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
1.024 英寸 | 26 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
外径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新