TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 1900 MM 8X15
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 1900 MM 8X15
Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; 25MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M4 Cap Screw
制造商部件号
SLD 1900 MM 8X15
BDI部件号
599423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-1900-MM-8X15/p/599423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904984361
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD1900
带帽螺钉
M4
其它特点
3 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Self Centering | Medium Torque | Axial Hub Position Fixed During Clamping
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 1900 MM 8X15
制造商内部编号
98436
重量/磅
0.331
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; 25MM Length; 4MM Additional Length for Cap; Steel; SLD1900 Series; M4 Cap Screw
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
带帽长
0.157英寸 | 4毫米
长度
0.984 英寸 | 25 毫米