TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 IN 1-3/8
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 IN 1-3/8
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.772" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 IN 1-3/8
BDI部件号
598898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-IN-1-3-8/p/598898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904979671
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M6
其它特点
8 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 IN 1-3/8
制造商内部编号
97967
重量/磅
1.654
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-3/8" Bore; 2.362" Outside Diameter; 1.772" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M6 Cap Screw
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
长度
1.772 英寸 | 45 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米