TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 IN 4-15/16
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 IN 4-15/16
Keyless Screw Locking Assembly; 4-15/16" Bore; 7.087" Outside Diameter; 4.567" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M14 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 IN 4-15/16
BDI部件号
598930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-IN-4-15-16/p/598930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904979992
重量 / Kilogram
8.01
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M14
其它特点
12 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 IN 4-15/16
制造商内部编号
97999
重量/磅
17.637
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4-15/16" Bore; 7.087" Outside Diameter; 4.567" Length; 0.552" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M14 Cap Screw
带帽长
0.552英寸 | 14.021毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
长度
4.567 英寸 | 116 毫米