TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 2600 IN 6-1/2
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 2600 IN 6-1/2
Keyless Screw Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 5.748" Length; 0.63" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M16 Cap Screw
制造商部件号
SLD 2600 IN 6-1/2
BDI部件号
598937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-2600-IN-6-1-2/p/598937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904980066
重量 / Kilogram
13.582
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD2600
带帽螺钉
M16
其它特点
16 Locking Screws | Internal Shaft Locking | Heavy Duty | Self Centering | High Torque
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 2600 IN 6-1/2
制造商内部编号
98006
重量/磅
29.983
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 6-1/2" Bore; 8.858" Outside Diameter; 5.748" Length; 0.63" Additional Length for Cap; Steel; SLD2600 Series; M16 Cap Screw
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
带帽长
0.63英寸 | 16毫米
长度
5.748 英寸 | 145.999 毫米