TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 350 MM 10X13
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 350 MM 10X13
Keyless Split Ring Locking Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; SLD350 Series
制造商部件号
SLD 350 MM 10X13
BDI部件号
599273
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-350-MM-10X13/p/599273
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904985030
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD350
其它特点
Internal Shaft Locking | Low Torque | Adjustable Axial Position
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 350 MM 10X13
制造商内部编号
98503
重量/磅
0.004
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; SLD350 Series
长度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米