SLD 350 MM 9X12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD350-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4NE9UWTBOemsyT1RRd016RTRMbXB3Wnd8ZmVkNDk0MGIxMjVhNmIzZTE5ZDYyYTE5YzQ4MjEwNzJlYWMzNDI2NmJiNzExYzdiYjJhYWY4ODYwMTcyYTYxNQ
599272 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 350 MM 9X12

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 350 MM 9X12

Keyless Split Ring Locking Assembly; 9MM Bore; 12MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; SLD350 Series

制造商部件号

SLD 350 MM 9X12

BDI部件号
599272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904985023
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD350
其它特点
Internal Shaft Locking | Low Torque | Adjustable Axial Position
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 350 MM 9X12
制造商内部编号
98502
重量/磅
0.004
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 9MM Bore; 12MM Outside Diameter; 4.5MM Length; Steel; SLD350 Series
外径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
0.177 英寸 | 4.5 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新