TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 350 S MM 38X44
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 350 S MM 38X44
Keyless Split Ring Locking Assembly; 38MM Bore; 44MM Outside Diameter; 7MM Length; Steel; SLD350S Series
制造商部件号
SLD 350 S MM 38X44
BDI部件号
599501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-350-S-MM-38X44/p/599501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904985719
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Split Ring Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD350S
其它特点
Internal Shaft Locking | Low Torque | Adjustable Axial Position
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 350 S MM 38X44
制造商内部编号
98571
重量/磅
0.046
详细描述
Keyless Split Ring Locking Assembly; 38MM Bore; 44MM Outside Diameter; 7MM Length; Steel; SLD350S Series
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
长度
0.276 英寸 | 7 毫米