TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 900 MM 110
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 900 MM 110
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; 50MM Length; 6.985MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M10 Cap Screw
制造商部件号
SLD 900 MM 110
BDI部件号
598953
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-900-MM-110/p/598953
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904980226
重量 / Kilogram
6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD900
带帽螺钉
M10
其它特点
9 Locking Screws | External Shaft Locking | Self Centering | Axial Hub Position Fixed During Clamping | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 900 MM 110 #
制造商内部编号
98022
重量/磅
13.01
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 110MM Bore; 185MM Outside Diameter; 50MM Length; 6.985MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M10 Cap Screw
带帽长
0.275英寸 | 6.985毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
长度
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米