SLD 900 MM 155 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD900-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoaU9DODRPVFkwTnprM01UWTVOamswTG1wd1p3fDNhNjVkZjcxNDc5N2M0MTY0MmYzNDU3YTNiYjI5NDUwMTYyYWM2NDNiZmUzMzUxZThjZDA4NDI1ZDUyMzA1ODE
598956 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 900 MM 155

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 900 MM 155

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 155MM Bore; 265MM Outside Diameter; 62MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M12 Cap Screw

制造商部件号

SLD 900 MM 155

BDI部件号
598956

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904980257
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD900
带帽螺钉
M12
其它特点
12 Locking Screws | External Shaft Locking | Self Centering | Axial Hub Position Fixed During Clamping | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 900 MM 155
制造商内部编号
98025
重量/磅
33.07
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 155MM Bore; 265MM Outside Diameter; 62MM Length; 8MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M12 Cap Screw
外径
10.433 英寸 | 265 毫米
长度
2.441 英寸 | 62 毫米
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
6.102 英寸 | 155 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新