TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
SLD 900 MM 75
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
TIMKEN LOVEJOY SLD 900 MM 75
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 75MM Bore; 138MM Outside Diameter; 33MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
SLD 900 MM 75
BDI部件号
598949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/SLD-900-MM-75/p/598949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697904980189
重量 / Kilogram
1.75
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD900
带帽螺钉
M8
其它特点
7 Locking Screws | External Shaft Locking | Self Centering | Axial Hub Position Fixed During Clamping | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 900 MM 75 #
制造商内部编号
98018
重量/磅
3.75
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 75MM Bore; 138MM Outside Diameter; 33MM Length; 5MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M8 Cap Screw
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
5.433 英寸 | 138 毫米
带帽长
0.197英寸 | 5毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米