SLD 900 MM 90 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOVLCKASY-SLD900-SDSC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoaU9DODRPVFkwTnprM01UWTVOamswTG1wd1p3fDNhNjVkZjcxNDc5N2M0MTY0MmYzNDU3YTNiYjI5NDUwMTYyYWM2NDNiZmUzMzUxZThjZDA4NDI1ZDUyMzA1ODE
598951 胀套 

TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY

SLD 900 MM 90

描述

TIMKEN LOVEJOY SLD 900 MM 90

Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 90MM Bore; 155MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M8 Cap Screw

制造商部件号

SLD 900 MM 90

BDI部件号
598951

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
最低订购量
EAN条码
0697904980202
重量 / Kilogram
3.795
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Shrink Disc Locking Assembly
材料
Steel
系列
SLD900
带帽螺钉
M8
其它特点
10 Locking Screws | External Shaft Locking | Self Centering | Axial Hub Position Fixed During Clamping | Hollow Shaft Capable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
SLD 900 MM 90 #
制造商内部编号
98020
重量/磅
7.28
详细描述
Keyless Shrink Disc Locking Assembly; 90MM Bore; 155MM Outside Diameter; 39MM Length; 6MM Additional Length for Cap; Steel; SLD900 Series; M8 Cap Screw
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
长度
1.535 英寸 | 39 毫米
带帽长
0.236英寸 | 6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新