对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TLK110-20MMX28MM-MCT162LBFT-B4XM6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLKDVCE-TOLLOK-TLK-110-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcxTXk4eE1EYzNNRGs0TWpZd01EY3pOQzlKVGtSU1JWaE1TMFJXUTBWZlZFOU1URTlMWDFSTVMxOHhNVEJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDRjYjkwYzQzN2ZkY2VmNWFkZTJhYmU0YTE3NGUxMjE2NDRiYmJmMDExZjYzMTdmNzY0MTkyYTY0ZjA1ODFjODc
26934559 胀套 

REXNORD REXNORD

TLK110-20MMX28MM-MCT162LBFT-B4XM6

描述

REXNORD TLK110-20MMX28MM-MCT162LBFT-B4XM6

Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; Self Centering; Medium-High Torque; 162LB-FT Torque; 4 M6 Tightening Screw

制造商部件号

TLK110-20MMX28MM-MCT162LBFT-B4XM6

BDI部件号
26934559

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless Screw
产品明细
Keyless Screw Locking Assembly
产品规格
20MM Bore; 28MM Outside Diameter; Self Centering; Medium-High Torque; 162LB-FT Torque; 4 M6 Tightening Screw
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; Self Centering; Medium-High Torque; 162LB-FT Torque; 4 M6 Tightening Screw