https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK136-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa05TOHhNREl3TmpjeU5qYzFNREl6T0M5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTVRNMlgwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxmYWE3NDM2ZTU2ZmI5MjJmNmQ0NDgxM2E1YmVlNDczODg5ZDRjNTJlYTVhNDZiZTg0ODBmZGQ3MzU1MWY5MTZl
TOLLOK
TOLLOK
TLK136-240MMX310MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK136-240MMX310MM
Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 310MM Outside Diameter; 142MM Length; TLK136 Series; M16 Cap Screw
制造商部件号
TLK136-240MMX310MM
BDI部件号
24136808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK136-240MMX310MM/p/24136808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935121462
重量 / Kilogram
27.9
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK136
带帽螺钉
M16
其它特点
High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
61.5089
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 240MM Bore; 310MM Outside Diameter; 142MM Length; TLK136 Series; M16 Cap Screw
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
长度
5.591 英寸 | 142 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米