TOLLOK
TOLLOK
TLK200-30MMX55MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK200-30MMX55MM
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK200 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
TLK200-30MMX55MM
BDI部件号
22462043
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK200-30MMX55MM/p/22462043
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934860058
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK200
带帽螺钉
M6
其它特点
Medium High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 30MM Bore; 55MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK200 Series; M6 Cap Screw
长度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米