TOLLOK
TOLLOK
TLK350-10MMX20MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK350 10*20 ; 机械传动件/锥套
Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Bore; 20MM Outside Diameter; 17.78MM Length; TLK350 Series; M2.5 Cap Screw
制造商部件号
TOLLOK TLK350 10*20
BDI部件号
22462227
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK350-10MMX20MM/p/22462227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934861017
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK350
带帽螺钉
M2.5
其它特点
Medium High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 10MM Bore; 20MM Outside Diameter; 17.78MM Length; TLK350 Series; M2.5 Cap Screw
长度
0.7 英寸 | 17.78 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.787 英寸 | 20 毫米