TOLLOK
TOLLOK
TLK603-100MMX170MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK603-100MMX170MM
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 170MM Outside Diameter; 45.72MM Length; TLK603 Series; M8 Cap Screw
制造商部件号
TLK603-100MMX170MM
BDI部件号
22460171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK603-100MMX170MM/p/22460171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934850257
重量 / Kilogram
4.53
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK603
带帽螺钉
M8
其它特点
Medium High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
10
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 100MM Bore; 170MM Outside Diameter; 45.72MM Length; TLK603 Series; M8 Cap Screw
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
长度
1.8 英寸 | 45.72 毫米