https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK603-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM1l5OHhNREl3TmpjeU56STNORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTmpBelgwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjOGI0MDM2ODA1NGU4ZGQ3NjEzZTQyNzM5OGMwYTg3ZWE0ODc2NWFmNmJhZWZkYjExYWE3M2QzYjgzOWY4Yjcw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXLCKASY-TLK603-KSCRW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM1l5OHhNREl3TmpjeU56STNORFV5Tmk5SlRrUlNSVmhNUTB0QlUxbGZWRXhMTmpBelgwdFRRMUpYWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnxjOGI0MDM2ODA1NGU4ZGQ3NjEzZTQyNzM5OGMwYTg3ZWE0ODc2NWFmNmJhZWZkYjExYWE3M2QzYjgzOWY4Yjcw
TOLLOK
TOLLOK
TLK603-50MMX90MM
TOLLOK TOLLOK
描述
TOLLOK TLK603-50MMX90MM
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK603 Series; M6 Cap Screw
制造商部件号
TLK603-50MMX90MM
BDI部件号
22460301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TLK603-50MMX90MM/p/22460301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934850936
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
系列
TLK603
带帽螺钉
M6
其它特点
Medium High Torque
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
重量/磅
2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 27.94MM Length; TLK603 Series; M6 Cap Screw
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
长度
1.1 英寸 | 27.94 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米