TTQM0416 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-MINI-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJneU1pODVOamMxT1RrMk9UZzNOREl5TG1wd1p3fDk2MWM0ZjFhNDJmYWUxNDljOTNhM2VmNzc0MzgyNjhkNTlmM2Y0NzE2NDZlOWQ0NzEyOWY1M2FlNmRiMDgyNWE
19305797 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

TTQM0416

描述

FENNER DRIVES TTQM0416

Keyless Wrench Locking Assembly; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 19MM Length; Steel; Mini Series

制造商部件号

TTQM0416

BDI部件号
19305797

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345034364
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 13 MM Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 4mm Steel
制造商内部编号
TTQM0416
重量/磅
0.044
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 19MM Length; Steel; Mini Series
长度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新