TTQM0720 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-OEMINI-KWRNCH-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnMU15ODVNekUxTURZeU1ESXlNVGMwTG1wd1p3fGI3NmY3MWM1N2FhMTQ0MDg2ZjE4MGM1MzI3NDgyOTk5OWRiOWYwM2M1N2Y0NDU0M2E5MTkzZGYxYzM3NGRkNzE
19305800 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

TTQM0720

描述

FENNER DRIVES TTQM0720

Keyless Wrench Locking Assembly; 7MM Bore; 20MM Outside Diameter; 22MM Length; Steel; OE Mini Series

制造商部件号

TTQM0720

BDI部件号
19305800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345034395
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
OE Mini
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | 16 MM Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
Trantorque Mini 7mm Steel
制造商内部编号
TTQM0720
重量/磅
0.066
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 7MM Bore; 20MM Outside Diameter; 22MM Length; Steel; OE Mini Series
长度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.787 英寸 | 20 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新