FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
TTQM1732
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES TTQM1732
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 32MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque OE Series
制造商部件号
TTQM1732
BDI部件号
17008090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/TTQM1732/p/17008090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 2 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345034173
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Wrench Locking Assembly
材料
Steel
系列
Trantorque OE
其它特点
Self Centering | Limited Axial Movement | Minimal OD and ID Ratio | 30 MM Wrench Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
0.22046
详细描述
Keyless Wrench Locking Assembly; 17MM Bore; 32MM Outside Diameter; 29MM Length; Keyless Wrench Locking Assembly; Steel; Trantorque OE Series
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
长度
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米