1008-15MM NKW https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-TL1-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnNU1TOHhNRE0wTXpnMk5qZ3lOamM0TWk5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZWRXd4WDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1NWY1ODM2M2Y1NjM5N2UzMjQ5ZmFhOGMwOWE5MDMxYjVjYjQxYTU0ZGM4ZGZlNzcxZmQzZWRlYjg4Zjc1ZDhh
24586521 衬套 

GATES GATES

1008-15MM NKW

描述

GATES 1008-15MM NKW

Bushing, Shaft; 15MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

1008-15MM NKW

BDI部件号
24586521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1008
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 15MM Bore; 35.204MM Outside Diameter; 22.225MM Length Thru Bore; 1008 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.386 英寸 | 35.204 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新