DODGE
DODGE
10085 X 9-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE 10085 X 9-KW
9" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 8-1/2" Length Thru Bore; 10085 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
10085 X 9-KW
BDI部件号
256370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/10085-X-9-KW/p/256370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475094110
重量 / Kilogram
86.07
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
10085
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
10085 X 9-KW
制造商内部编号
117487
重量/磅
190
详细描述
9" Bore; 14-3/4" Outside Diameter; 8-1/2" Length Thru Bore; 10085 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
外径
14.75 英寸 | 374.65 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米