1108 1/2SS-NK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJoa1ppOHhNRGN4TVRJMk1qWXlOVGd5TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXhmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDAyYTU5NmJlMWIwNmZmODU4N2Y4YmM4MWY4MjU1NjAyNmEzNTlmYmQwZDBjYmRlMTBjNDQzZmJkNzcyNjIwZg
1091246 衬套 

GATES GATES

1108 1/2SS-NK

描述

GATES 1108 1/2SS-NK

1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style

制造商部件号

1108 1/2SS-NK

BDI部件号
1091246

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053111415
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1108
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
1108.1/2SS-NK
制造商内部编号
7847-6101
重量/磅
0.4
详细描述
1/2" Bore; 1.511" Outside Diameter; 7/8" Length Thru Bore; 1108 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.511 英寸 | 38.379 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新